OBO - Függesztő profil 30x35x5000 mer thorg SN061442 - 6373103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5000 mm
Profilforma - L-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195614159
Sonepar cikkszám
SN061442
Gyártói cikkszám
6373103
Gyártói típuskód
WP 30 35 5000 FT
Hosszúság:
5000 mm
Profilforma:
L-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.82 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.29 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.75 cm3
Tömeg:
6.43 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.59 cm3
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Függesztő profil 30x35x5000 mer thorg