Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő profil 40x50x3000 mer thorg SN099493 - 6373200

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - L-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196169160

Sonepar cikkszám

SN099493

Gyártói cikkszám

6373200

Gyártói típuskód

WP 40 50 3000 FT

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

L-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

2.24 kg

Függesztő profil 40x50x3000 mer thorg