OBO - Függesztőkengyel kábeltálcához 320 széles SN061447 - 6364017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Hosszúság - 170 mm
Magasság - 40 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924470
Sonepar cikkszám
SN061447
Gyártói cikkszám
6364017
Gyártói típuskód
AHB-T1732 VA4547
Szélesség:
420 mm
Hosszúság:
170 mm
Magasság:
40 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztőkengyel kábeltálcához 320 széles