OBO - Függesztőkengyel kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz 46x30x314 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104675 - 6363884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 314 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196690596
Sonepar cikkszám
SX104675
Gyártói cikkszám
6363884
Gyártói típuskód
AHB 14 314 FT
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
314 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függesztőkengyel kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz 46x30x314 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461