Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztőkengyel laposacél B100mm SN061448 - 6363905

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - egyéb

  • Felület - egyéb

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912910

Sonepar cikkszám

SN061448

Gyártói cikkszám

6363905

Gyártói típuskód

AHB 100 VA4571

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függesztőkengyel laposacél B100mm