OBO - Függesztőkengyel laposacél B150mm SN061449 - 6363909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912927
Sonepar cikkszám
SN061449
Gyártói cikkszám
6363909
Gyártói típuskód
AHB 150 VA4571
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függesztőkengyel laposacél B150mm