OBO - Függesztőkengyel laposacél B400mm mer thorg SN061453 - 6363946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196881598
Sonepar cikkszám
SN061453
Gyártói cikkszám
6363946
Gyártói típuskód
AHB 400 FT
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
200 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztőkengyel laposacél B400mm mer thorg