OBO - Függesztőkengyel nagyfesztávú rendszerekhez 46x30x314 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104676 - 6363886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 314 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196690602
Sonepar cikkszám
SX104676
Gyártói cikkszám
6363886
Gyártói típuskód
AHB 22 314 FT
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
314 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függesztőkengyel nagyfesztávú rendszerekhez 46x30x314 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461