OBO - Függesztőkengyel V4A SN061443 - 6066508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62.8 mm
Magasság - 82.3 mm
Kivitel - egyéb
Terhelhetőség - 350 N
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196257942
Sonepar cikkszám
SN061443
Gyártói cikkszám
6066508
Gyártói típuskód
AHB 50 D4 A4
Szélesség:
62.8 mm
Magasság:
82.3 mm
Kivitel:
egyéb
Terhelhetőség:
350 N
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztőkengyel