OBO - Függesztőkengyel V4A SN061444 - 6066514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114.9 mm
Magasság - 83.9 mm
Kivitel - egyéb
Terhelhetőség - 600 N
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196257973
Sonepar cikkszám
SN061444
Gyártói cikkszám
6066514
Gyártói típuskód
AHB 100 D5 A4
Szélesség:
114.9 mm
Magasság:
83.9 mm
Kivitel:
egyéb
Terhelhetőség:
600 N
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztőkengyel