OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 270x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103987 - 7400629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 48 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349479
Sonepar cikkszám
SX103987
Gyártói cikkszám
7400629
Gyártói típuskód
KV2 19048-2
Szélesség:
190 mm
Magasság:
48 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 270x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346