OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103988 - 7400633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349509
Sonepar cikkszám
SX103988
Gyártói cikkszám
7400633
Gyártói típuskód
KV2 25028-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346