OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103991 - 7400643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 58 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349592
Sonepar cikkszám
SX103991
Gyártói cikkszám
7400643
Gyártói típuskód
KV2 25058-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
58 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346