OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103992 - 7400645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 3
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349622
Sonepar cikkszám
SX103992
Gyártói cikkszám
7400645
Gyártói típuskód
KV3 25028-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
3
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Függőleges ív 2-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346