OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott SN061457 - 7400624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 38 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090335
Sonepar cikkszám
SN061457
Gyártói cikkszám
7400624
Gyártói típuskód
KV2 19038
Szélesség:
190 mm
Magasság:
38 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Függőleges ív 2-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott