OBO - Függőleges ív 2-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott SN061458 - 7400628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 48 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090342
Sonepar cikkszám
SN061458
Gyártói cikkszám
7400628
Gyártói típuskód
KV2 19048
Szélesség:
190 mm
Magasság:
48 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Függőleges ív 2-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott