Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függőleges ív 3-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103993 - 7400650

OBO
MásolásMásolás
OBO - Függőleges ív 3-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Irányváltozás - függőleges

  • Rekeszek száma - 3

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197349653

Sonepar cikkszám

SX103993

Gyártói cikkszám

7400650

Gyártói típuskód

KV3 25038-2

Szélesség:

250 mm

Magasság:

38 mm

Irányváltozás:

függőleges

Rekeszek száma:

3

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Függőleges ív 3-vonalú EÜK-2-hoz 330x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346