OBO - Függőleges ív 3-vonalú EÜK-2-hoz 430x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103999 - 7400667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 58 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 3
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349806
Sonepar cikkszám
SX103999
Gyártói cikkszám
7400667
Gyártói típuskód
KV3 35058-2
Szélesség:
350 mm
Magasság:
58 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
3
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Függőleges ív 3-vonalú EÜK-2-hoz 430x177,7x177,7 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346