OBO - Függőleges ív 3-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott SN061461 - 7400644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 3
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090403
Sonepar cikkszám
SN061461
Gyártói cikkszám
7400644
Gyártói típuskód
KV3 25028
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
3
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Függőleges ív 3-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott