OBO - Függőleges ív 3-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott SN061463 - 7400660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090465
Sonepar cikkszám
SN061463
Gyártói cikkszám
7400660
Gyártói típuskód
KV3 35038
Szélesség:
350 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Függőleges ív 3-vonalú EÜK-hoz szalaghorganyzott