Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függőleges ív emelkedő BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103963 - 7215650

MásolásMásolás
OBO - Függőleges ív emelkedő BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Belső magasság - 140 mm

  • Belső szélesség - 188 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308728

Sonepar cikkszám

SX103963

Gyártói cikkszám

7215650

Gyártói típuskód

BSKH09-VS0506

Szög:

45 °

Belső magasság:

140 mm

Belső szélesség:

188 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Függőleges ív emelkedő BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke