OBO - Függőleges ív emelkedő BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103964 - 7215652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 140 mm
Belső szélesség - 238 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308742
Sonepar cikkszám
SX103964
Gyártói cikkszám
7215652
Gyártói típuskód
BSKH09-VS0511
Szög:
45 °
Belső magasság:
140 mm
Belső szélesség:
238 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Függőleges ív emelkedő BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke