OBO - Függőleges ív emelkedő BSKH09-K1021 105x210 szürke SX103966 - 7215656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 195 mm
Belső szélesség - 338 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308780
Sonepar cikkszám
SX103966
Gyártói cikkszám
7215656
Gyártói típuskód
BSKH09-VS1021
Szög:
45 °
Belső magasság:
195 mm
Belső szélesség:
338 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Függőleges ív emelkedő BSKH09-K1021 105x210 szürke