OBO - Függőleges ív emelkedő EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke SX104180 - 7217920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 150 mm
Belső szélesség - 208 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836789
Sonepar cikkszám
SX104180
Gyártói cikkszám
7217920
Gyártói típuskód
PLCS VR060810
Szög:
45 °
Belső magasság:
150 mm
Belső szélesség:
208 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Függőleges ív emelkedő EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke