OBO - Függőleges ív emelkedő EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke SX104181 - 7217924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 190 mm
Belső szélesség - 308 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836796
Sonepar cikkszám
SX104181
Gyártói cikkszám
7217924
Gyártói típuskód
PLCS VR061220
Szög:
45 °
Belső magasság:
190 mm
Belső szélesség:
308 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Függőleges ív emelkedő EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke