Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függőleges ív eső BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103968 - 7215662

MásolásMásolás
OBO - Függőleges ív eső BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Belső magasság - 140 mm

  • Belső szélesség - 238 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308629

Sonepar cikkszám

SX103968

Gyártói cikkszám

7215662

Gyártói típuskód

BSKH09-VF0511

Szög:

45 °

Belső magasság:

140 mm

Belső szélesség:

238 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Függőleges ív eső BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke