OBO - Függőleges ív eső BSKH09-K0521-hez 50x210 szürke SX103969 - 7215664
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 140 mm
Belső szélesség - 338 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308643
Sonepar cikkszám
SX103969
Gyártói cikkszám
7215664
Gyártói típuskód
BSKH09-VF0521
Szög:
45 °
Belső magasság:
140 mm
Belső szélesség:
338 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Függőleges ív eső BSKH09-K0521-hez 50x210 szürke