Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függőleges ív eső BSKH09-K1021 105x210 szürke SX103970 - 7215666

MásolásMásolás
OBO - Függőleges ív eső BSKH09-K1021 105x210 szürke SX103970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Belső magasság - 195 mm

  • Belső szélesség - 338 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308667

Sonepar cikkszám

SX103970

Gyártói cikkszám

7215666

Gyártói típuskód

BSKH09-VF1021

Szög:

45 °

Belső magasság:

195 mm

Belső szélesség:

338 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Függőleges ív eső BSKH09-K1021 105x210 szürke