Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függőleges ív eső EI60 PLCS D090810-hez 100x80 szürke SX104186 - 7217950

MásolásMásolás
OBO - Függőleges ív eső EI60 PLCS D090810-hez 100x80 szürke SX104186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Belső magasság - 190 mm

  • Belső szélesség - 248 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836857

Sonepar cikkszám

SX104186

Gyártói cikkszám

7217950

Gyártói típuskód

PLCS VF090810

Szög:

45 °

Belső magasság:

190 mm

Belső szélesség:

248 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Függőleges ív eső EI60 PLCS D090810-hez 100x80 szürke