OBO - Függőleges ív eső EI60 PLCS D091220-hez 200x120 szürke SX104187 - 7217954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Belső magasság - 230 mm
Belső szélesség - 348 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836864
Sonepar cikkszám
SX104187
Gyártói cikkszám
7217954
Gyártói típuskód
PLCS VF091220
Szög:
45 °
Belső magasság:
230 mm
Belső szélesség:
348 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Függőleges ív eső EI60 PLCS D091220-hez 200x120 szürke