OBO - Funkciótartó kábellétra 60x200x6000 szalaghorganyzott SN061359 - 6207928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196705559
Sonepar cikkszám
SN061359
Gyártói cikkszám
6207928
Gyártói típuskód
SL 620 VSF F
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
egyéb
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
150 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
9800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x200x6000 szalaghorganyzott