OBO - Funkciótartó kábellétra 60x400x6000 mer thorg SN061362 - 6207531
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299714
Sonepar cikkszám
SN061362
Gyártói cikkszám
6207531
Gyártói típuskód
LG 640 VSF FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
150 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
19800 mm2
Tömeg:
4.25 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x400x6000 mer thorg