Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Funkciótartó kábellétra 60x400x6000 szalaghorganyzott SN061363 - 6207936

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196705672

Sonepar cikkszám

SN061363

Gyártói cikkszám

6207936

Gyártói típuskód

SL 640 VSF F

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

egyéb

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

19800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x400x6000 szalaghorganyzott