OBO - Funkciótartó parapetcsatorna I30, I120 belső bev szalaghorg SN061364 - 7216500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 40 mm
Külső szélesség - 70 mm
Szín - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196462087
Sonepar cikkszám
SN061364
Gyártói cikkszám
7216500
Gyártói típuskód
BSKM 0407
Külső magasság:
40 mm
Külső szélesség:
70 mm
Szín:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Funkciótartó parapetcsatorna I30, I120 belső bev szalaghorg