OBO - Gelenkverbinder für Kabelleiter 114x360 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104453 - 6216648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039531
Sonepar cikkszám
SX104453
Gyártói cikkszám
6216648
Gyártói típuskód
LGVG 110 A2
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
360 mm
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél