Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Geräteeinsatz mit Schutzrahmen, vernickelt 130x130x64 N nikkelezett SX105021 - 7405713

MásolásMásolás
OBO - Geräteeinsatz mit Schutzrahmen, vernickelt 130x130x64 N nikkelezett SX105021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - kerek

  • Fedél anyaga - egyéb

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

  • Üreges padlóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196605194

Sonepar cikkszám

SX105021

Gyártói cikkszám

7405713

Gyártói típuskód

GESRN2

Fedél kivitel:

kerek

Fedél anyaga:

egyéb

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Külső átmérő:

130 mm

Fedél felületvédelme:

nikkelezett

Geräteeinsatz mit Schutzrahmen, vernickelt 130x130x64 N nikkelezett