OBO - Gipszk kötődoboz 105x105x50mm fedéllel narancs IP30 2003449 - 2003449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195033011
Sonepar cikkszám
2003449
Gyártói cikkszám
2003449
Gyártói típuskód
HV 100 KD
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
105 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
20
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Csőtoldat:
nincs