Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Gipszk kötődoboz átm.: 74mm mély: 50 fedéllel narancs IP30 2003430 - 2003430

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 74 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195032892

Sonepar cikkszám

2003430

Gyártói cikkszám

2003430

Gyártói típuskód

HV 70 D

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

74 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

50-50 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Belső mélység:

43.5 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz átm.: 74mm mély: 50 fedéllel narancs