OBO - Gipszk szerelvénydoboz 68mm átm. 35mm mély narancss. IP30 2003426 - 2003426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195051350
Sonepar cikkszám
2003426
Gyártói cikkszám
2003426
Gyártói típuskód
HG 60-35
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
35-35 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
32.2 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs