OBO - Gipszk szerelvénydoboz 68mm átm. 45mm mély narancss IP30 2003414 - 2003414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195032779
Sonepar cikkszám
2003414
Gyártói cikkszám
2003414
Gyártói típuskód
HG 60
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
47-47 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Csőtoldat:
nincs