OBO - Gipszk szerelvénydoboz kettős 138x68x50mm narancs IP30 2003422 - 2003422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195032830
Sonepar cikkszám
2003422
Gyártói cikkszám
2003422
Gyártói típuskód
HG 60 2
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
138 mm
Szélesség:
68 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
43 mm
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs