OBO - Gipszkarton szerelvénydoboz 2-es 142x71 SN180220 - 2003822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 47-47 mm
Szín - narancs
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196863945
Sonepar cikkszám
SN180220
Gyártói cikkszám
2003822
Gyártói típuskód
HG 47-DV
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
47-47 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Csőtoldat:
egyéb