Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Gipszkarton szerelvénydoboz átm.: 68mm mélys.: 47 mm IP30 SN143257 - 2003802

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196687077

Sonepar cikkszám

SN143257

Gyártói cikkszám

2003802

Gyártói típuskód

HG 47

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

47-47 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarral

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Csőtoldat:

egyéb

Gipszkarton szerelvénydoboz átm.: 68mm mélys.: 47 mm IP30