Nem visszaküldhető

OBO - Grip kábelköteg rögz 15kábelhez 20xNYM3x1,5 vilszürke SN061476 - 2205408

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 20

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195651642

Sonepar cikkszám

SN061476

Gyártói cikkszám

2205408

Gyártói típuskód

2031 20 SP

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

20

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg rögz 15kábelhez 20xNYM3x1,5 vilszürke