OBO - Grip kábelköteg rögz 15kábelhez 960 C 20x NYM3x1,5 kőszürke SN061477 - 2205412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 20
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651659
Sonepar cikkszám
SN061477
Gyártói cikkszám
2205412
Gyártói típuskód
2031 F 20
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
20
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg rögz 15kábelhez 960 C 20x NYM3x1,5 kőszürke