OBO - Grip kábelköteg rögz 30 kábelhez 40x NYM3x1,5 vilszürke SN061478 - 2205420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 40
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651703
Sonepar cikkszám
SN061478
Gyártói cikkszám
2205420
Gyártói típuskód
2031 40 SP
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
40
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg rögz 30 kábelhez 40x NYM3x1,5 vilszürke