OBO - Grip kábelköteg rögz 30 kábelhez 960 C 40x NYM3x1,5 kőszürke SN061479 - 2205423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 40
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651710
Sonepar cikkszám
SN061479
Gyártói cikkszám
2205423
Gyártói típuskód
2031 F 40
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
40
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg rögz 30 kábelhez 960 C 40x NYM3x1,5 kőszürke