OBO - Grip kábelköteg rögzítő 10x NYM3x1,5-hez Kőszürke SN131640 - 2205388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196774029
Sonepar cikkszám
SN131640
Gyártói cikkszám
2205388
Gyártói típuskód
2031 F 10
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Grip kábelköteg rögzítő 10x NYM3x1,5-hez Kőszürke