OBO - Grip kábelköteg-rögzítő 15x NYM3x1,5 V2A SN061480 - 2207080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 15
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809395
Sonepar cikkszám
SN061480
Gyártói cikkszám
2207080
Gyártói típuskód
2031 M 15 A2
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
15
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg-rögzítő 15x NYM3x1,5