Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Grip kábelköteg-rögzítő 15x NYM3x1,5 V4A SN061481 - 2207132

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 15

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195809456

Sonepar cikkszám

SN061481

Gyártói cikkszám

2207132

Gyártói típuskód

2031 M 15 A4

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

15

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg-rögzítő 15x NYM3x1,5